Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4WXT7 -ilmankierron työkalu 0.5 hv 150 r / min | AE2EJT

SPEEDAIRE 4WXT7 ilmakierretyökalu 0.5 Hp 150 rpm

Varastossa
Tuote: AE2EJT Malli: 4WXT7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€726.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankäsittelytyökalu
CFM @ täysi kuorma27.0
Vapaa nopeus150 rpm
HP0.50
Max. Paine120 psi
Min. Letkun koko3 / 8 "
Vaadittu paine90 psi
KäännettäväKyllä
Työkalun paino4.0 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9845
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Max. Hanan kapasiteetti alumiini (1/2")
    • Maks. Hanan kapasiteetti teräs (7/16 ")
    • Työkalun koko (1)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4WXT7 ilmakierretyökalu 0.5 Hp 150 rpm
€726.42 / yksikkö