Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELVEX HM-6093 korkkiin kiinnitettävä kuulosuojain 27db musta | AD2NEA 3RXE3

ELVEX HM-6093 korkkiin kiinnitettävä korvasuojain 27db musta

Varastossa
Tuote: AD2NEA Malli: HM-6093Ristiviite: 3RXE3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkiin asennettu korvasuojus
VäriMusta
dielektrisetKyllä
Melunvaimennusluokka NRR27 dB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELVEX HM-6093 korkkiin kiinnitettävä korvasuojain 27db musta
€32.48 / yksikkö