Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4MY12 -asennusjalka 100 Mm | AD8VRE

SPEEDAIRE 4MY12 Asennusjalka 100 mm

Varastossa
Tuote: AD8VRE Malli: 4MY12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen sylinteriasennussarja
Ikävystyttää100 mm
hyödyt4MU88, 4MU89, 4MU90, 4MU91, 4MU92
MateriaaliMaalattu teräs
MountJalka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9405
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkävystyttäähyödytMateriaaliHinta
SPEEDAIRE 4MU99 -asennusjalka 50 Mm | AD8UWM 4 MU9950 mm4MU67, 4MU68, 4MU69, 4MU70, 4MU71, 4MU72, 4MU73, 4MU74Sinkitty teräs€4.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4MY12 Asennusjalka 100 mm
€5.80 / yksikkö