Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10049058 näytesarja Ptfe 10 jalkaa | AB4ZMD 20V812

MSA 10049058 Näytelinja Ptfe 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4ZMD Malli: 10049058Ristiviite: 20V812

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€320.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäyte linja
Halkaisija1 / 4 "
Korkeus1 / 2 "
Pituus10ft.
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusPituusLeveysHinta
MSA 10049057 Näytelinja Ptfe 25 -ft. | AB4ZME 20V813 100490573.5 "3 / 4 "25ft.3.5 "€356.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10049058 Näytelinja Ptfe 10 jalkaa
€320.79 / yksikkö