Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4GPA4 paineilmansuodatin 235 Psi 4.8 tuuman leveys | AD7VGN

SPEEDAIRE 4GPA4 paineilmasuodatin 235 Psi 4.8 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AD7VGN Malli: 4GPA4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,204.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin
KulhomateriaaliAlumiini
Tyhjennystyyppiautomaattisesti
SuodatinmassatNanopor-mikrolasi
Suodattimen luokitus1 mikronin
KoteloAlumiini
Max. Virtaus353 cfm
Max. Paine290 psi
Maks. Lämpötila176-astetta F
Kokonaiskorkeus26.4 "
kokonaisleveys4.8 "
Putken koko1-1 / 2 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0095
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)62.74
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaTR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen luokitusMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 4GNP9 paineilmasuodatin 235 Psi 4.8 tuuman leveys | AD7VCQ 4 GNP91 mikronin88 cfm290 psi176-astetta F19.6 "4.8 "3 / 4 "NPT€357.59
SPEEDAIRE 4GNW6 paineilmasuodatin 235 psi 4 tuuman leveys | AD7VDY 4 GNW60.01 mikronin15 cfm290 psi77-astetta F15.2 "4"1 / 4 "NPT€461.55
SPEEDAIRE 4GNW7 paineilmansuodatin 235 psi 4 tuuman leveys | AD7VDZ 4 GNW75 mikronin15 cfm290 psi176-astetta F15.2 "4"1 / 4 "NPT€467.54
SPEEDAIRE 4GNW8 paineilmansuodatin 235 psi 4 tuuman leveys | AD7VEA 4 GNW81 mikronin15 cfm290 psi176-astetta F15.2 "4"1 / 4 "NPT€461.83
SPEEDAIRE 4GNX5 paineilmasuodatin 235 psi 4 tuuman leveys | AD7VEG 4 GNX50.01 mikronin58 cfm290 psi77-astetta F15.2 "4"1 / 2 "NPT€537.09
SPEEDAIRE 4GNX6 Paineilmasuodatin 235 Psi 4 tuumaa Leveys | AD7VEH 4 GNX65 mikronin58 cfm290 psi176-astetta F15.2 "4"1 / 2 "NPT€548.34
SPEEDAIRE 4GNX7 paineilmansuodatin 235 psi 4 tuuman leveys | AD7VEJ 4 GNX71 mikronin58 cfm290 psi176-astetta F15.2 "4"1 / 2 "NPT€547.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4GPA4 paineilmasuodatin 235 Psi 4.8 tuuman leveys
€1,204.36 / yksikkö