Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4GNL7 lauhteenerotin 1 1/2 Npt 525 CFM | AD7VBU

SPEEDAIRE 4GNL7 lauhteenerotin 1 1/2 Npt 525 Cfm

Varastossa
Tuote: AD7VBU Malli: 4GNL7
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
€411.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen lauhteenerotin
Halkaisija4.8
Paine-ero0.72 PSI
Korkeus13.2 "
KoteloAlumiini
Max. Virtaus525 CFM
Maks. Virtaus CFM @ 100 PSI350
Max. Paine235 PSI
Maks. Lämpötila176
NPT-koko1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaTR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen tyhjennysvarastonumero (sisältyy)
    • Kelluntatyyppi (automaattinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusMax. VirtausHinta
SPEEDAIRE 4GNL3 lauhteenerotin 1/4 tuumaa Npt 22.5 CFM | AD7VBP 4GNL3413.2 "22.5 CFM€164.67
SPEEDAIRE 4GNL4 lauhteenerotin 1/2 tuumaa Npt 90 CFM | AD7VBQ 4GNL4413.2 "90 cfm€248.15
SPEEDAIRE 4GNL5 lauhteenerotin 3/4 tuuman Npt 150 CFM | AD7VBR 4GNL54.813.2 "150 cfm€315.60
SPEEDAIRE 4GNL6 lauhteenerotin 1 tuuma Npt 262.5 CFM | AD7VBT 4GNL64.813.2 "262.5 CFM€307.37
SPEEDAIRE 4GNL8 lauhteenerotin 2 tuumaa Npt 1050 CFM | AD7VBV 4GNL87.222 "1050 cfm€738.18
SPEEDAIRE 4GNL9 lauhteenerotin 3 tuumaa Npt 1950 Cfm | AD7VBW 4GNL91028.8 "1950 CFM€1,350.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4GNL7 lauhteenerotin 1 1/2 Npt 525 Cfm
€411.67 / yksikkö