Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 48LZ99 Die Grinder, Air Powered, Medium Duty, 22000 Rpm, 0.5 hp | CH6KAY

SPEEDAIRE 48LZ99 hiomakone, ilmakäyttöinen, keskiteho, 22000 rpm, 0.5 hv

Varastossa
Tuote: CH6KAY Malli: 48LZ99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDie Hiomakone
Ilmankulutus4 CFM
Ilmansuodatin1/4 FNPT
Ilmanpaine90 psi
LaakerityyppiKaksinkertainen suojattu pallo
Jarrujen tyyppiEi eristetty
Holkin koko1 / 4 "
Yhteyden koko1 / 4 "
VelvollisuusKeskitaso
Grip-tyyliTynnyrin kahva
kahvan pituus110 mm
Kahva materiaaliAlumiini
HP0.5
Tuloaukon tyyppiNPT
Pakkauksen sisältö1 Paljas työkalu
Max. Nopeus22000 RPM
Max. Pyörän halk.1 / 4 "
MekanismiMekaaninen jarru
Min. Letkun koko3 / 8 "
SuuntautuminenSuoraan
Kokonaispituus6.625 "
Kohta Dia.1 / 4 "
VirtalähdeIlmakäyttöinen
Oikean kulman pituus42mm
RPM22000 RPM
Nopeusalue0 22000 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
TyyliSuoraan
Kytkimen tyyppiTurvavipu
Työkalun paino1.3 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 48LZ99 hiomakone, ilmakäyttöinen, keskiteho, 22000 rpm, 0.5 hv
€74.46 / yksikkö