Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 48LZ92 Kulmahiomakone, 0.3 hv Hevosvoimaa, 18000 RPM | CU4BGJ

SPEEDAIRE 48LZ92 kulmahiomakone, 0.3 hv hevosvoimaa, 18000 rpm

Varastossa
Tuote: CU4BGJ Malli: 48LZ92
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
€106.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmahiomakone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaMuuttuva nopeusUuvuttaaVapaa nopeusKahva materiaaliHPHinta
SPEEDAIRE 12V738 -murskain, suorakulmainen 20 k / min 0.25 hv 15 cfm | AA4PCZ 12V7385.25 "3.515.0EiTakaosa20,000 rpmKumi0.25€112.01
SPEEDAIRE 12V739 -murskain suorakulmainen 20 k / min 0.39 hv 15 cfm | AA4PDA 12V7395.125 "3.515.0EiEtusivu20,000 rpmAlumiini0.39€99.62
SPEEDAIRE 12V741 -murskain, suorakulmainen 12 k / min 0.4 hv 10 cfm | AA4PDC 12V7417.875 "2.410.0KylläTakaosa12,000 rpmYhdistetty0.4€160.61
SPEEDAIRE 12V742 -murskain, suorakulmainen 20 k / min 0.4 hv 10 cfm | AA4PDD 12V7427.875 "2.410.0KylläTakaosa20,000 rpmYhdistetty0.4€863.36
SPEEDAIRE 48LZ93 Die Hiomakone, 0.3 Hp hevosvoimaa, 25000 rpm | CU4BGK 48LZ93--------€58.76
SPEEDAIRE 45YY31 Die Hiomakone, 0.4 Hp hevosvoimaa, 20000 rpm | CU4BGL 45VV31--------€268.04
SPEEDAIRE 45YY22 Die Hiomakone, 0.4 Hp hevosvoimaa, 25000 rpm | CU4BGM 45VV22--------€175.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 48LZ92 kulmahiomakone, 0.3 hv hevosvoimaa, 18000 rpm
€106.58 / yksikkö