Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 12V738 -murskain, suorakulmainen 20 k / min 0.25 hv 15 cfm | AA4PCZ

SPEEDAIRE 12V738 Air Die Hiomakone Oikea kulma 20k Rpm 0.25hp 15cfm

Varastossa
Tuote: AA4PCZ Malli: 12V738

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.5
Laakerityyppipallo
CFM @ täysi kuorma15.0
Holkki1 / 4 "
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus20,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiOikea kulma
Kahva materiaaliKumi
HP0.25
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus5.25 "
Vaadittu paine90 psi
Oikean kulman pituus3"
kuristaaTurvavipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaMuuttuva nopeusUuvuttaaVapaa nopeusKahva materiaaliHPHinta
SPEEDAIRE 12V739 -murskain suorakulmainen 20 k / min 0.39 hv 15 cfm | AA4PDA 12V7395.125 "3.515.0EiEtusivu20,000 rpmAlumiini0.39€99.62
SPEEDAIRE 12V741 -murskain, suorakulmainen 12 k / min 0.4 hv 10 cfm | AA4PDC 12V7417.875 "2.410.0KylläTakaosa12,000 rpmYhdistetty0.4€160.61
SPEEDAIRE 12V742 -murskain, suorakulmainen 20 k / min 0.4 hv 10 cfm | AA4PDD 12V7427.875 "2.410.0KylläTakaosa20,000 rpmYhdistetty0.4€784.23
SPEEDAIRE 48LZ92 Kulmahiomakone, 0.3 hv Hevosvoimaa, 18000 RPM | CU4BGJ 48LZ92--------€106.58
SPEEDAIRE 48LZ93 Die Hiomakone, 0.3 Hp hevosvoimaa, 25000 rpm | CU4BGK 48LZ93--------€58.76
SPEEDAIRE 45YY31 Die Hiomakone, 0.4 Hp hevosvoimaa, 20000 rpm | CU4BGL 45VV31--------€268.04
SPEEDAIRE 45YY22 Die Hiomakone, 0.4 Hp hevosvoimaa, 25000 rpm | CU4BGM 45VV22--------€175.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 12V738 Air Die Hiomakone Oikea kulma 20k Rpm 0.25hp 15cfm
€112.01 / yksikkö