Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 41H533 Npn -kytkimen sovitus | AD4FNE

SPEEDAIRE 41H533 Npn Switch Dovetail

Varastossa
Tuote: AD4FNE Malli: 41H533

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNPN-kytkin
näyttöLED-merkkivalo
Varten Bore Dia.3/4 - 4 "
ToimintoNormaalisti auki
Lyijypituus1/2 jalkaa
Kytkentävirta0.2 ampeeria maks
Kytkentäjännite5-28 VDC
Temp. alue-4 - 176 F
Tyyppisovittaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLyijypituusHinta
SPEEDAIRE 41H530 Npn -kytkimen sovitus | AD4FNB 41H5309ft.€34.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 41H533 Npn Switch Dovetail
€54.38 / yksikkö