Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 41H531 Reed -kytkimen sovitus | AD4FNC

SPEEDAIRE 41H531 Reed Switch Dovetail

Varastossa
Tuote: AD4FNC Malli: 41H531

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReed-kytkin
näyttöLED-merkkivalo
Varten Bore Dia.3/4 - 4 "
ToimintoNormaalisti auki
Lyijypituus1/2 jalkaa
Kytkentävirta0.001 - 0.03 ampeeria
Kytkentäjännite0-120V
Temp. alue-4 - 176 F
Tyyppisovittaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLyijypituusHinta
SPEEDAIRE 41H528 Reed Switch Lohenpyrstö | AD4FMZ 41H5289ft.€29.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 41H531 Reed Switch Dovetail
€39.49 / yksikkö