Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FZZ9 Tiivistesarja 5599-1 -sarjan Iso 1 -venttiilit | AC9EQQ

SPEEDAIRE 3FZZ9 tiivistesarja 5599-1 -sarjan Iso 1 -venttiilit

Varastossa
Tuote: AC9EQQ Malli: 3FZZ9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGasket Kit
ToimintoTiiviste venttiilin ja jakotukin / alaosan välillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
SPEEDAIRE 3GAA2 -tiivistesarja 5599-1 -sarjan Iso 3 -venttiilit | AC9EVP 3GAA2Tiiviste venttiilin ja jakotukin / alaosan välillä€19.75
SPEEDAIRE 3GAA4 Tiivistesarja 5599-2 Venttiilit | AC9EVR 3GAA4Venttiilin ja jakotukin / alaosan välinen tiiviste, kaukopilotti€18.05
SPEEDAIRE 3GAA5 Tiivistesarja 5599-2 Venttiilit | AC9EVT 3GAA5Venttiilin ja jakotukin / alaosan välinen tiiviste, kaukopilotti€19.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FZZ9 tiivistesarja 5599-1 -sarjan Iso 1 -venttiilit
€2.22 / yksikkö