Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16000.220.0001 Nostosilmukkapultti Hiiliteräs C15E M22 X 30, 5PK | AH7VMD 38DJ42

GRAINGER M16000.220.0001 Nostosilmukkapultti hiiliteräs C15E M22 X 30, 5PK

Varastossa
Tuote: AH7VMD Malli: M16000.220.0001Ristiviite: 38DJ42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostosilmukan pultti
Silmä sisäpuolella Dia.40.0mm
Silmä ulkopuolella Dia.72.0mm
Silmänpultin tyyppiCE-merkinnällä
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä30.0mm
MateriaaliVähähiilinen teräs C15E
Varsi Dia.40.0mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM22
Työkuorman raja15,000 (N)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2885
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16000.220.0001 Nostosilmukkapultti hiiliteräs C15E M22 X 30, 5PK
€85.23 /pakkaus