Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FZZ8 Tiivistesarja 15407 -sarja Iso 01 | AC9EQP

SPEEDAIRE 3FZZ8 Tiivistesarja 15407 Sarja Iso 01

Varastossa
Tuote: AC9EQP Malli: 3FZZ8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGasket Kit
ToimintoOhjaajan valitsimen tiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDAIRE 3FZZ6 Tiivistesarja 15407 -sarja Iso 02 | AC9EQM 3FZZ6€10.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FZZ8 Tiivistesarja 15407 Sarja Iso 01
€12.10 / yksikkö