Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 602.10B -portin salpa 2-1 / 16 tuuman leveä öljyä hierottu pronssi | AC9LZK 3HJE7

ROCKWOOD 602.10B portin salpa, leveys 2-1/16 tuumaa öljyä hierottu pronssi

Varastossa
Tuote: AC9LZK Malli: 602.10BRistiviite: 3HJE7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPortin salpa
VäriÖljyllä hierottu pronssi
Suorittaa loppuunÖljyllä hierottu pronssi
TarvikkeetMukana
Korkeus11 / 16 "
Salvan tyyppiPiilotettu painike
Pituus2.75 "
MateriaaliValettu messinki
Kiinnitysreikien määrä5
Leveys2 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuuneräPituusHinta
ROCKWOOD 602.4 -porttisalpa 2-1 / 16 tuuman leveä satiinimessinki | AC9LZH 3HJE5 602.4Satiini messinkiSatiini kirkasPortin salpa2.75 "€103.82
ROCKWOOD 602.10 Porttilukko 2-1 / 16 tuuman leveys pronssi | AC9LZJ 3HJE6 602.10PronssiSatiini pronssiPortin salpa2.75 "€81.61
ROCKWOOD 602.26D Gate Salpa Satiinikromi | AC9LZL 3HJE8 602.26DHopeaSatin ChromeSalainen salpaTapaus 2-3 / 8, lakko 2-3 / 4 "€88.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 602.10B portin salpa, leveys 2-1/16 tuumaa öljyä hierottu pronssi
€97.81 / yksikkö