Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FZY5 Tiivistesarja Pakosarja Iso 2 | AC9EQB

SPEEDAIRE 3FZY5 tiivistesarjan jakotukki Iso 2

Varastossa
Tuote: AC9EQB Malli: 3FZY5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGasket Kit
ToimintoVaihdeputken tiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDAIRE 3FZY4 Tiivistesarja Pakosarja Iso 1 | AC9EQA 3FZY4€3.10
SPEEDAIRE 3FZY7 Tiivistesarja Pakosarja Iso 3 | AC9EQD 3FZY7€9.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FZY5 tiivistesarjan jakotukki Iso 2
€3.54 / yksikkö