Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FZW3 Jakotukien pohjasarja 5599-2 Venttiilit Iso 3 | AC9EPE

SPEEDAIRE 3FZW3 Jakotukin pohjasarja 5599-2 Venttiilit Iso 3

Varastossa
Tuote: AC9EPE Malli: 3FZW3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoninainen
ToimintoJakotukisarjat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8481909040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
SPEEDAIRE 3FZV5 Jakotukisarja 5599-2 Venttiilit Iso 1 | AC9ENX 3FZV53/8 "NPT-portit, miehistö, kaksinkertainen sol€19.18
SPEEDAIRE 3FZV7 Jakotukien pohjapaketti 5599-2 Venttiilit Iso 2 AC9ENZ 3FZV73/8 "NPT-portit, miehistö, 6" johdot€18.31
SPEEDAIRE 3FZV9 Jakotukien pohjapaketti 5599-2 Venttiilit Iso 2 AC9EPB 3FZV93/8 "NPT-portit, kaksinkertainen Sol€25.49
SPEEDAIRE 3FZW1 Jakotukien pohjapaketti 5599-2 Venttiilit Iso 3 | AC9EPC 3FZW1Jakotukisarjat€41.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FZW3 Jakotukin pohjasarja 5599-2 Venttiilit Iso 3
€31.78 / yksikkö