HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HHT7 Tanko suorakulmainen teräs 1018 3/4 x 2 1/2 tuumaa 3 jalkaa | AC2BEW

APPROVED VENDOR 2HHT7 tanko suorakulmainen teräs 1018 3/4 x 2 1/2 tuumaa 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC2BEW Malli: 2HHT7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€95.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen palkki
Alloy tyyppi1018
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Pituus3ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä viimeistely
Paksuus3 / 4 "
Paksuustoleranssi+ 0.000 / -0.005 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen vetolujuus65,000 PSI
Tyypillinen tuotto55,000 PSI
Leveys2.5 "
Leveystoleranssi+ 0.000 / -0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.73
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiPaksuusPaksuustoleranssiLeveysLeveystoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2AVE5 Tanko Suorakulmainen teräs 1018 5/8 x 1 tuumainen 1 jalan pituus | AB9BMA 2AVE51"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1"+ 0.000 / -0.004 "€16.42
HYVÄKSYTTY Myyjä 2AVE6 Tanko Suorakulmainen teräs 1018 5/8 x 1 1/4 tuumaa 1 jalka | AB9BMB 2AVE61"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.25 "+ 0.000 / -0.004 "€19.36
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2AVE7 Baari Suorakulmainen teräs 1018 5/8 x 1 1/2 tuumaa 1 jalkaa | AB9BMC 2AVE71"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.5 "+ 0.000 / -0.004 "€24.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 2AVE8 Tanko Suorakulmainen teräs 1018 5/8 x 1 3/4 tuumaa 1 jalka | AB9BMD 2AVE81"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "1.75 "+ 0.000 / -0.005 "€25.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 2AVE9 Tanko Suorakulmainen teräs 1018 5/8 x 2 tuumaa 1 jalan pituus | AB9BME 2AVE91"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "2"+ 0.000 / -0.005 "€28.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 2AVF1 Tanko Suorakulmainen teräs 1018 5/8 x 3 tuumaa 1 jalan pituus | AB9BMF 2AVF11"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "3"+ 0.000 / -0.005 "€40.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 2AVF2 Tanko Suorakulmainen teräs 1018 5/8 x 3 1/2 tuumaa 1 jalka | AB9BMG 2AVF21"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.006 "3.5 "+ 0.000 / -0.006 "€47.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HHT7 tanko suorakulmainen teräs 1018 3/4 x 2 1/2 tuumaa 3 jalkaa
€95.92 / yksikkö