Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FGA1 Jakotukkisarja Ilmanohjausventtiilit Iso 02 | AC9BHH

SPEEDAIRE 3FGA1 Jakotukkisarja Ilmaohjausventtiilit Iso 02

Varastossa
Tuote: AC9BHH Malli: 3FGA1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakopakkaussarja
ToimintoEtäilmaohjausventtiilien asentaminen, jalusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FGA1 Jakotukkisarja Ilmaohjausventtiilit Iso 02
€26.55 / yksikkö