Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SGS PRO 13900 Carbide Bur Tree terävä 3/8 tuuman yksittäinen | AH8GRX 38TA80

SGS PRO 13900 Carbide Por Tree Terävä 3/8 tuuman Single

Varastossa
Tuote: AH8GRX Malli: 13900Ristiviite: 38TA80

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.3 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Maks. Kierrosluku37,500
Kokonaispituus2.5 "
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 4 "
ShapeTerävä puu
Kaupan numeroSG3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)0.95
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
SGS PRO 13850 Carbide Bur Tree terävä 1/4 tuuman yksittäinen | AH8GRV 38TA78 138501 / 4 "5 / 8 "55,0002"Teräs1 / 4 "SG1€26.99
SGS PRO 13875 5/16 tuuman kovametalliruusupuu | AH8GRW 38TA79 138755 / 16 "3 / 4 "45,0002.5 "Teräs1 / 4 "SG2€33.84
SGS PRO 13925 Carbide Bur Tree, terävä 1/2 tuuman yksittäinen | AH8GRZ 38TA82 139251 / 2 "1"28,0002.75 "Teräs1 / 4 "SG5€49.84
SGS PRO 14275 Carbide Bur Tree terävä 3/16 tuuman yksi | AH8GTC 38TA85 142753 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "karbidi1 / 8 "SG53€28.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SGS PRO 13900 Carbide Por Tree Terävä 3/8 tuuman Single
€33.71 / yksikkö