Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FFP4 magneettiventtiili 120vac | AC9BEG

SPEEDAIRE 3FFP4 solenoidi ilmansäätöventtiili 120vac

Varastossa
Tuote: AC9BEG Malli: 3FFP4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€521.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Toimilaite / paluuSolenoidi / solenoidi
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 2-asento
Ympäristön lämpötila Alue5 astetta 120 astetta F
Vartalo tyyliPohja asennettuna
Tilavuuskerroin3
SähköliitännätKytkeä
ISO-luokka5599-2
NEMA-luokitusNEMA 4
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus8.25 "
kokonaisleveys2"
OhittaaLukitsematon huuhtelu
Tehon kulutus4.1VA
Painealue25 psi
SiirtotekniikkaPakattu kela
Tyhjiöalue145 psig
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8481200060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusToimilaite / paluuYmpäristön lämpötila AluekokonaisleveysPutken kokoTehon kulutusPainealueSiirtotekniikkaHinta
SPEEDAIRE 3FFD2 magneettiventtiili 24vdc | AC9BAU 3FFD25"Solenoidi / solenoidi5 astetta 120 astetta F1"-1.0W20 psiPakattu kela€319.13
SPEEDAIRE 3FFD3 magneettiventtiili 120vac | AC9BAV 3FFD35"Solenoidi / solenoidi5 astetta 120 astetta F1"-2VA20 psiPakattu kela€358.81
SPEEDAIRE 3FFD4 magneettiventtiili 24vdc | AC9BAW 3FFD45"Solenoidi / solenoidi5 astetta 120 astetta F1"-1.0W20 psiPakattu kela€350.74
SPEEDAIRE 3FFE8 magneettiventtiili 120vac | AC9BBK 3FFE85"Solenoidi / ilmapilotti5 astetta 120 astetta F1"-2VA20 psiPakattu kela€230.57
SPEEDAIRE 3FFE9 magneettiventtiili 24vdc | AC9BBL 3FFE95"Solenoidi / ilmapilotti5 astetta 120 astetta F1"-1.0W20 psiPakattu kela€231.28
SPEEDAIRE 3FFF1 magneettiventtiili 120vac | AC9BBM 3FFF15"Solenoidi / ilmapilotti5 astetta 120 astetta F1"-2VA20 psiPakattu kela€254.31
SPEEDAIRE 3FFF2 magneettiventtiili 24vdc | AC9BBN 3FFF25"Solenoidi / ilmapilotti5 astetta 120 astetta F1"-1.0W20 psiPakattu kela€242.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FFP4 solenoidi ilmansäätöventtiili 120vac
€521.97 / yksikkö