Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FFP3 magneettiventtiili 24vdc | AC9BEF

SPEEDAIRE 3FFP3 solenoidi ilmansäätöventtiili 24vdc

Varastossa
Tuote: AC9BEF Malli: 3FFP3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€460.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Toimilaite / paluuSolenoidi / solenoidi
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 2-asento
Ympäristön lämpötila Alue5 astetta 120 astetta F
Vartalo tyyliPohja asennettuna
Tilavuuskerroin1.5
SähköliitännätKytkeä
ISO-luokka5599-2
NEMA-luokitusNEMA 4
Kokonaiskorkeus3.5 "
Kokonaispituus7.25 "
kokonaisleveys1.5 "
Tehon kulutus2.7W
Painealue25 psi
SiirtotekniikkaPakattu kela
Tyhjiöalue145 psig
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8481200060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusToimilaite / paluuYmpäristön lämpötila AluekokonaisleveysPutken kokoTehon kulutusPainealueSiirtotekniikkaHinta
SPEEDAIRE 3FFD2 magneettiventtiili 24vdc | AC9BAU 3FFD25"Solenoidi / solenoidi5 astetta 120 astetta F1"-1.0W20 psiPakattu kela€308.39
SPEEDAIRE 3FFD3 magneettiventtiili 120vac | AC9BAV 3FFD35"Solenoidi / solenoidi5 astetta 120 astetta F1"-2VA20 psiPakattu kela€347.60
SPEEDAIRE 3FFD4 magneettiventtiili 24vdc | AC9BAW 3FFD45"Solenoidi / solenoidi5 astetta 120 astetta F1"-1.0W20 psiPakattu kela€346.53
SPEEDAIRE 3FFE8 magneettiventtiili 120vac | AC9BBK 3FFE85"Solenoidi / ilmapilotti5 astetta 120 astetta F1"-2VA20 psiPakattu kela€221.12
SPEEDAIRE 3FFE9 magneettiventtiili 24vdc | AC9BBL 3FFE95"Solenoidi / ilmapilotti5 astetta 120 astetta F1"-1.0W20 psiPakattu kela€221.54
SPEEDAIRE 3FFF1 magneettiventtiili 120vac | AC9BBM 3FFF15"Solenoidi / ilmapilotti5 astetta 120 astetta F1"-2VA20 psiPakattu kela€243.93
SPEEDAIRE 3FFF2 magneettiventtiili 24vdc | AC9BBN 3FFF25"Solenoidi / ilmapilotti5 astetta 120 astetta F1"-1.0W20 psiPakattu kela€232.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FFP3 solenoidi ilmansäätöventtiili 24vdc
€460.67 / yksikkö