Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FE44 Asennusjalka 1 tuumaa | AC9APL

SPEEDAIRE 3FE44 1 tuuman asennusjalka

Varastossa
Tuote: AC9APL Malli: 3FE44

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalka-asennus
Pora Dia.1"
MountJalka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8412909085
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
SPEEDAIRE 3FE47 Asennusjalka 2 tuumaa | AC9APP 3FE472"€53.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FE44 1 tuuman asennusjalka
€47.80 / yksikkö