Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3CRJ8 Nibbler 2600 Spm 21.2 CFM 18 Ga: lle | AC8NEM

SPEEDAIRE 3CRJ8 Nibbler 2600 Spm 21.2 Cfm 18 Ga

Varastossa
Tuote: AC8NEM Malli: 3CRJ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman Nibbler
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.0
CFM @ täysi kuorma21.2
Velvollisuusgeneral
Mittaa paksuus18
KoteloAlumiini
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus7.625 "
Vaadittu paine90 psi
Aivohalvauksia minuutissa2600
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.008
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8467191000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 21AC15 Air Nibbler 18 -mittari | AB6EFW 21AC154166 15 / 16 "€183.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3CRJ8 Nibbler 2600 Spm 21.2 Cfm 18 Ga
€57.84 / yksikkö