Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AC15 Air Nibbler 18 -mittari | AB6EFW

SPEEDAIRE 21AC15 Air Nibbler 18 Gauge

Varastossa
Tuote: AB6EFW Malli: 21AC15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman Nibbler
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4
CFM @ täysi kuorma16
Velvollisuusgeneral
Mittaa paksuus18
KoteloAlumiini
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6 15 / 16 "
Vaadittu paine90 psi
Aivohalvauksia minuutissa2600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8467191000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 3CRJ8 Nibbler 2600 Spm 21.2 CFM 18 Ga: lle | AC8NEM 3CRJ83.021.27.625 "€57.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AC15 Air Nibbler 18 Gauge
€183.37 / yksikkö