Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 38XT20 mekaaninen tyhjennysventtiili 232 psi Alumiini | AH8QJQ

SPEEDAIRE 38XT20 mekaaninen tyhjennysventtiili 232 psi alumiinia

Varastossa
Tuote: AH8QJQ Malli: 38XT20

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,043.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen kelluva tyhjennysventtiili
Rungon materiaaliAlumiini
Kulhon kapasiteetti10.14 fl. oz.
Max. Paine232 psi
Min. Paine145 psi
Käyttölämpötila alue32 astetta 125 astetta F
Kokonaissyvyys3-3 / 10 "
Kokonaiskorkeus6 3 / 5 "
kokonaisleveys3 3 / 5 "
Putken koko1 / 2 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaIE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennä poistoaukko : 3/8 "
    • Tyhjennysnopeus @ 100 PSI: 0.07 gpm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 38XT28 mekaaninen tyhjennysventtiili 144 psi 3/8 tuuman halkaisija | AH8QJZ 38XT28144 psi7-2 / 5 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT€1,043.08
SPEEDAIRE 38XT35 mekaaninen tyhjennysventtiili 232 psi 1/2 tuuman halkaisija | AH8QKG 38XT35232 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT€1,742.15
SPEEDAIRE 38XT41 mekaaninen tyhjennysventtiili 144 psi 1/2 tuuman NPT | AH8QKN 38XT41144 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT€1,742.15
SPEEDAIRE 38XT58 mekaaninen tyhjennysventtiili 232 psi 3-3 / 10 tuuman syvyys | AH8QLG 38XT58232 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT€399.43
SPEEDAIRE 38XT70 mekaaninen tyhjennysventtiili 44 psi 3/8 tuuman halkaisija | AH8QLV 38XT7044 PSI7-2 / 5 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT€1,045.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 38XT20 mekaaninen tyhjennysventtiili 232 psi alumiinia
€1,043.08 / yksikkö