SPEEDAIRE 35WC83 sähköinen ilmakompressori General Duty 5HP | AH6CCN

SPEEDAIRE 35WC83 Sähköinen ilmakompressori Yleiskäyttö 5HP

Tuote: AH6CCN Malli: 35WC83
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,241.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo3 / 4 "
Ampeeria14.2-12.8
OhjausPainekytkin
SylinterimateriaaliValurauta
dBA @ 3 jalkaa83
LiiteAvaa tiputussuoja
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine14.0
HP5.00
Hz60
Tulojännite208 - 240 VAC
VoitelutyyppiRoiskeet voideltu
MoottorityyppiAvaa tippuminen
Pois painekytkimen asetus175
Painekytkimen asetus145
Kokonaiskorkeus71 "
Kokonaispituus35 "
kokonaisleveys27 "
Vaihe3
Pumpun kiinnikeSäiliö asennettuna
Pumpun öljyn kapasiteetti17 oz.
Pumpun kierrosluku1190
TyyliSimplex
Säiliön koko80 gal.
Säiliön tyyppiPystysuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 206.1
Laivan korkeus (cm)210.82
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)93.98
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaiheiden määrä - ilmakompressori: 2
    • Kompressoripaketin tyyppi: Perusmalli
    • ASME-säiliö: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliAmpeeriaHPSäiliön kokoJänniteTulojänniteKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 35WC40 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 5 hv 16.6 cfm | AG6JKT 35WC40-22580 gal.208-230-71 "35 "€4,048.62
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC42 Sähköinen ilmakompressori 2 -vaiheinen 5hp 16.6cfm | AG6JKV 35WC42-14.2-12.8/6.4580 gal.208-230/460-71 "35€3,715.11
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC43 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 5 hv 16.6 cfm | AG6JKW 35WC43-22580 gal.208-230-71 "35€4,801.73
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC45 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 5 hv 16.6 cfm | AG6JKY 35WC45-14.2-12.8/6.4580 gal.208-230/460-71 "35€4,492.79
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC47 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 7.5 hv 24 cfm | AG6JLA 35WC47-317.580 gal.208-230-71 "35 "€4,363.51
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC48 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 7.5 hv 24 cfm | AG6JLB 35WC48-19.8-17.9/97.580 gal.208-230/460-71 "35€4,799.03
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC50 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 7.5 hv 24 cfm | AG6JLD 35WC50-317.580 gal.208-230-71 "35€4,640.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 35WC83 Sähköinen ilmakompressori Yleiskäyttö 5HP
€3,241.70 / yksikkö