Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEMS-ANTURIT RFS 180395 Nestevirtakytkimen roottori Spdt 35ma / 95ma | AA8WUL 1AMB6

GEMS SENSORS RFS 180395 Nestevirtauskytkin Roottori Spdt 35ma/95ma

Varastossa
Tuote: AA8WUL Malli: RFS 180395Ristiviite: 1AMB6

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€683.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestevirtakytkin
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden koko3/4 FNPT
Yhteystietojen luokitus35mA / 95mA
Virtausnopeus5-30 gpm
MateriaaliMessinki, keraaminen, PPS-komposiitti, polysulfoni, Viton
Maks. Ympäristön lämpötila150 F
Maks. Nesteen lämpötila.212 F
Max. Paine200 psi
Min. Ympäristön lämpötila-20 F.
Min. Nesteen lämpötila.-20 F.
Suositeltava suodatus (mikronia)150
Kytkimen tyyppiSPDT
Tyyppiroottori
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineRungon materiaaliYhteyden kokoTyyppiJänniteYhteystietojen luokitusVirtausnopeusMateriaaliHinta
GEMS-ANTURIT FS-550 29609 Nestevirtauskytkimen mela Spdt 20va | AA8WGG 1AKZ4 FS-550 296092000 psiMessinki1 MNPTMela24V-240V AC / DC20VA15-48 gpmMessinki, SS, keraaminen, PTFE€529.27
GEMS-ANTURIT FS-550 29608 Nestevirtauskytkimen mela Spdt 20va | AA8WGH 1AKZ6 FS-550 296082000 psiRuostumaton teräs1 MNPTMela-20VA15-48 gpmSS, keraaminen, PTFE€800.52
GEMS-ANTURIT FS-400 26600 Nestevirtakytkimen sukkula Spdt 20va | AA8WJT 1ALA9 FS-400 26600400 psiPronssi3/4 FNPTSukkula-20VA0.75-4 gpmPronssi, Delrin, SS, Viton, keraaminen€537.74
GEMS-ANTURIT FS-400 26601 Nestevirtauskytkimen sukkula Spdt 20va | AA8WJV 1ALB2 FS-400 26601400 psiPronssi3/4 FNPTSukkula-20VA2-8 gpmPronssi, Delrin, SS, Viton, keraaminen€573.63
GEMS-ANTURIT FS-400 26602 Nestevirtakytkimen sukkula Spdt 20va | AA8WJX 1ALB4 FS-400 26602400 psiPronssi3/4 FNPTSukkula-20VA7-14 gpmPronssi, Delrin, SS, Viton, keraaminen€536.72
GEMS-ANTURIT FS-200 26615 Nestevirtauskytkimen sukkula Spdt 20va | AA8WKU 1ALD5 FS-200 26615400 psiPronssi1 FNPTSukkula-20VA1-6 gpmPronssi, PTFE, SS, Viton, keraaminen€535.47
GEMS-ANTURIT FS-200 26616 Nesteen virtauskytkimen sukkula Spdt 20va | AA8WKV 1ALD6 FS-200 26616400 psiPronssi1 FNPTSukkula-20VA5-15 gpmPronssi, PTFE, SS, Viton, keraaminen€567.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMS SENSORS RFS 180395 Nestevirtauskytkin Roottori Spdt 35ma/95ma
€683.41 / yksikkö