SPEEDAIRE 35WC41 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 5 hv 16.6 cfm | AG6JKU

SPEEDAIRE 35WC41 sähköinen ilmakompressori 2 vaihe 5 hv 16.6 cfm

Tuote: AG6JKU Malli: 35WC41
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,193.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo3 / 4 "
Ampeeria14.2-12.8/6.4
Kompressorin tyyppiSäiliö asennettuna
OhjausPainekytkin
SylinterimateriaaliValurauta
dBA @ 3 jalkaa83
LiiteAvaa tiputussuoja
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine16.6
HP5
Hz60
VoitelutyyppiRoiskeet voideltu
Max. Paine175 psi
MoottorityyppiAvaa tippuminen
Vaiheiden lukumäärä2
Pois painekytkimen asetus175
Painekytkimen asetus145
Kokonaiskorkeus46 "
Kokonaispituus63 "
kokonaisleveys21 "
Vaihe3
Pumpun öljyn kapasiteetti2 kpl
Pumpun kierrosluku700
Säiliön koko80 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 229.5
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8414801635

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (Kyllä)
    • Kompressoripaketin tyyppi (perusmalli)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaHPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVaiheSäiliön kokoHinta
SPEEDAIRE 35WC44 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 5 hv 16.6 cfm | AG6JKX 35WC44208-230225466321180 gal.€5,485.99
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC46 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 5 hv 16.6 cfm | AG6JKZ 35WC46208-230/46014.2-12.8/6.45466321380 gal.€5,242.87
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC49 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 7.5 hv 24 cfm | AG6JLC 35WC49208-230/46019.8-17.9/97.546 "63 "21 "380 gal.€4,555.60
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC52 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 7.5 hv 24 cfm | AG6JLF 35WC52208-230/46019.8-17.9/97.546 "63 "21 "380 gal.€5,549.97
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC53 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 10 hv 34 cfm | AG6JLG 35WC53208-230/46027-24.4/12.2105469 "253120 gal.€6,560.48
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC54 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 15 hv 50 cfm | AG6JLH 35WC54208-230/46041.1-37.2/18.61554 "69 "25 "3120 gal.€7,721.95
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC55 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 10 hv 34 cfm | AG6JLJ 35WC55208-230/46027-24.4/12.2105469 "273120 gal.€7,834.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 35WC41 sähköinen ilmakompressori 2 vaihe 5 hv 16.6 cfm
€4,193.10 / yksikkö