SPEEDAIRE 35WC55 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 10 hv 34 cfm | AG6JLJ

SPEEDAIRE 35WC55 sähköinen ilmakompressori 2 vaihe 10 hv 34 cfm

Tuote: AG6JLJ Malli: 35WC55
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,834.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo3 / 4 "
Ampeeria27-24.4/12.2
Kompressorin tyyppiSäiliö asennettuna
OhjausPainekytkin
SylinterimateriaaliValurauta
dBA @ 3 jalkaa89
LiiteAvaa tiputussuoja
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine34.1
HP10
Hz60
VoitelutyyppiRoiskeet voideltu
Max. Paine175 psi
MoottorityyppiAvaa tippuminen
Vaiheiden lukumäärä2
Pois painekytkimen asetus175
Painekytkimen asetus145
Kokonaiskorkeus54
Kokonaispituus69 "
kokonaisleveys27
Vaihe3
Pumpun öljyn kapasiteetti4 kpl
Pumpun kierrosluku700
Säiliön koko120 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 375.75
Laivan korkeus (cm)157.48
Laivan pituus (cm)195.58
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8414801635

Tuotteen yksityiskohdat:

Speedaire 35WC55 sähköinen ilmakompressori soveltuu ilman puristamiseen ja sen toimittamiseen ilmasäiliöön tai ilmakäyttöiseen työkaluun vaadittuun käyttötarkoitukseen. Se on ihanteellinen käytettäväksi rakentamisessa, autoteollisuudessa, maataloudessa ja valmistusteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on avoin tippumaton kotelo, joka mahdollistaa ulkoisen ilman virtauksen moottorin käämien yli ja ympärillä, jotta se pysyy viileänä käytön aikana.
  • Siinä on automaattinen säiliön tyhjennys, joka avautuu nesteen kerääntyessä ja saa uimurin nousemaan ja poistaa ylimääräisen veden säiliöstä.
  • Tässä kompressorissa on Simplex-pumppu (eräänlainen mäntäpumppu), joka käyttää yhtä nestesylinteriä nesteen pakottamiseksi ulos sekä ylös- että alasiskuilla.
  • Se on valmistettu valurautarakenteesta jauhemaalatulla viimeistelyllä, joka tarjoaa erinomaisen kestävyyden ja korroosionkestävyyden.
  • Sitä voidaan ohjata painekytkimellä, ja sen mukana tulee kolmivaihemoottori, jonka suurin pyörimisnopeus on 700 RPM 60 Hz:llä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • KUTEN MINÄ
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on jatkuva käyttöjakso?

A. Jatkuvakäyttöiset moottorit pystyvät toimimaan jatkuvasti nimellistehollaan määrätyllä lämpötila-alueella, jolloin moottori käy jatkuvalla kuormituksella pitkän ajan saavuttaakseen lämpötasapainon.

K. Mikä on ilmajäähdytteinen jälkijäähdytin?

V. Se on mekaaninen lämmönvaihdin, joka poistaa tehokkaasti paineilmavirrasta muodostuvan puristuslämmön ja kosteuden niin, että ilma pysyy viileänä ja kuivana käytettäväksi ilmakäyttöisissä laitteissa.

K. Mikä on tämän kompressorin sähköisen tyhjennysventtiilin etu?

A. Sähköinen tyhjennysventtiili poistaa kondenssiveden automaattisesti integroidun sihdin avulla tukkeutumisen estämiseksi ja manuaalisen tyhjennyksen välttämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaHPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVaiheSäiliön kokoHinta
SPEEDAIRE 35WC41 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 5 hv 16.6 cfm | AG6JKU 35WC41208-230/46014.2-12.8/6.4546 "63 "21 "380 gal.€4,193.10
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC44 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 5 hv 16.6 cfm | AG6JKX 35WC44208-230225466321180 gal.€5,485.99
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC46 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 5 hv 16.6 cfm | AG6JKZ 35WC46208-230/46014.2-12.8/6.45466321380 gal.€5,242.87
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC49 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 7.5 hv 24 cfm | AG6JLC 35WC49208-230/46019.8-17.9/97.546 "63 "21 "380 gal.€4,555.60
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC52 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 7.5 hv 24 cfm | AG6JLF 35WC52208-230/46019.8-17.9/97.546 "63 "21 "380 gal.€5,549.97
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC53 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 10 hv 34 cfm | AG6JLG 35WC53208-230/46027-24.4/12.2105469 "253120 gal.€6,560.48
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC54 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 15 hv 50 cfm | AG6JLH 35WC54208-230/46041.1-37.2/18.61554 "69 "25 "3120 gal.€7,721.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 35WC55 sähköinen ilmakompressori 2 vaihe 10 hv 34 cfm
€7,834.64 / yksikkö