SPEEDAIRE 35WC46 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 5 hv 16.6 cfm | AG6JKZ

SPEEDAIRE 35WC46 sähköinen ilmakompressori 2 vaihe 5 hv 16.6 cfm

Tuote: AG6JKZ Malli: 35WC46
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,242.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo3 / 4 "
Ampeeria14.2-12.8/6.4
Kompressorin tyyppiSäiliö asennettuna
OhjausPainekytkin
SylinterimateriaaliValurauta
dBA @ 3 jalkaa83
LiiteAvaa tiputussuoja
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine16.6
HP5
Hz60
VoitelutyyppiRoiskeet voideltu
Max. Paine175 psi
MoottorityyppiAvaa tippuminen
Vaiheiden lukumäärä2
Pois painekytkimen asetus175
Painekytkimen asetus145
Kokonaiskorkeus46
Kokonaispituus63
kokonaisleveys21
Vaihe3
Pumpun öljyn kapasiteetti2 kpl
Pumpun kierrosluku700
Säiliön koko80 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 229.5
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8414801635

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (Kyllä)
    • Kompressoripaketin tyyppi (täysin pakattu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaHPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVaiheSäiliön kokoHinta
SPEEDAIRE 35WC41 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 5 hv 16.6 cfm | AG6JKU 35WC41208-230/46014.2-12.8/6.4546 "63 "21 "380 gal.€4,193.10
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC44 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 5 hv 16.6 cfm | AG6JKX 35WC44208-230225466321180 gal.€5,485.99
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC49 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 7.5 hv 24 cfm | AG6JLC 35WC49208-230/46019.8-17.9/97.546 "63 "21 "380 gal.€4,555.60
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC52 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 7.5 hv 24 cfm | AG6JLF 35WC52208-230/46019.8-17.9/97.546 "63 "21 "380 gal.€5,549.97
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC53 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 10 hv 34 cfm | AG6JLG 35WC53208-230/46027-24.4/12.2105469 "253120 gal.€6,560.48
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC54 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 15 hv 50 cfm | AG6JLH 35WC54208-230/46041.1-37.2/18.61554 "69 "25 "3120 gal.€7,721.95
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC55 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 10 hv 34 cfm | AG6JLJ 35WC55208-230/46027-24.4/12.2105469 "273120 gal.€7,834.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 35WC46 sähköinen ilmakompressori 2 vaihe 5 hv 16.6 cfm
€5,242.87 / yksikkö