Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 35GN31 Esisuodatin 1/2 tuuman NPT 30 cfm | AG4YAY

SPEEDAIRE 35GN31 esisuodatin 1/2 tuuman NPT 30 cfm

Varastossa
Tuote: AG4YAY Malli: 35GN31Ristiviite: 35GK57

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€494.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsisuodattimen
KulhomateriaaliAlumiini
Tyhjennysportin koko5 / 8 "
Tyhjennystyyppikellua
SuodatinmassatMikrolasi
Suodattimen luokitus5 mikronin
KoteloKaikki eloksoitu alumiini
Max. Virtaus30 cfm
Max. Paine235 PSI
Maks. Lämpötila176-astetta F
Putken koko1 / 2 "NPT
KokoRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9002208000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 35GN46 Esisuodatin 1 tuuman NPT 117 cfm | AG4YBP 35 GN46117 cfm1 "NPT€659.30
SPEEDAIRE 35GN58 esisuodatin 1-1 / 2 tuuman NPT 176 cfm | AG4YCC 35 GN58176 cfm1-1 / 2 "NPT€896.25
SPEEDAIRE 35GN62 esisuodatin 1-1 / 2 tuuman NPT 294 cfm | AG4YCG 35 GN62294 cfm1-1 / 2 "NPT€1,004.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 35GN31 esisuodatin 1/2 tuuman NPT 30 cfm
€494.79 / yksikkö