Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 35GL95 Elementin esisuodatin 15 Scfm | AG4XAR

SPEEDAIRE 35GL95 Elementin esisuodatin 15 Scfm

Varastossa
Tuote: AG4XAR Malli: 35GL95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElementti
Virtausnopeus15 scfm
Maks. Lämpötila176 Tutkinnot
Media Typekääritty
mikronia5
TyyppiEsisuodattimen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9002208000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeuseräMaks. LämpötilaMedia TypeTyyppiHinta
SPEEDAIRE 4GPD9 -elementin esisuodatin 5 mikronia 15 cfm | AD7VHA 4GPD915 cfmEsisuodatinelementti176 FNanopor-mikrolasiPaineilma€74.13
SPEEDAIRE 4GPE4 -elementin esisuodatin 5 mikronia 30 cfm | AD7VHE 4GPE430 cfmEsisuodatinelementti176 FNanopor-mikrolasiPaineilma€97.48
SPEEDAIRE 4GPE8 -elementin esisuodatin 5 mikronia 58 cfm | AD7VHJ 4GPE858 cfmEsisuodatinelementti176 FNanopor-mikrolasiPaineilma€123.76
SPEEDAIRE 4GPF3 -elementin esisuodatin 5 mikronia 88 CFM | AD7VHN 4 GPF388 cfmEsisuodatinelementti176 FNanopor-mikrolasiPaineilma€136.74
SPEEDAIRE 4GPF7 -elementin esisuodatin 5 mikronia 117 cfm | AD7VHT 4 GPF7117 cfmEsisuodatinelementti176 FNanopor-mikrolasiPaineilma€160.93
SPEEDAIRE 4GPG2 -elementin esisuodatin 5 mikronia 147 cfm | AD7VHX 4GPG2147 cfmEsisuodatinelementti176 FNanopor-mikrolasiPaineilma€197.91
SPEEDAIRE 4GPG6 -elementin esisuodatin 5 mikronia 176 cfm | AD7VJB 4GPG6176 cfmEsisuodatinelementti176 FNanopor-mikrolasiPaineilma€167.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 35GL95 Elementin esisuodatin 15 Scfm
€167.32 / yksikkö