SPEEDAIRE 35GL82 esisuodatin 3 tuuman NPT 1124 cfm 5 mikronia AG4XVU

SPEEDAIRE 35GL82 esisuodatin 3 tuumaa NPT 1124 cfm 5 mikronia

Varastossa
Tuote: AG4XVU Malli: 35GL82

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,384.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsisuodattimen
KulhomateriaaliAlumiini
Tyhjennysportin koko5 / 8 "
Tyhjennystyyppikellua
SuodatinmassatMikrolasi
Suodattimen luokitus5 mikronin
KoteloAlumiini
Max. Virtaus1124 cfm
Max. Paine235 PSI
Maks. Lämpötila176-astetta F
Kokonaiskorkeus0.62 "
Putken koko3 "NPT
KokoStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8421210000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 35GK61 Esisuodatin 1/4 tuuman NPT 15 cfm 5 mikronia AG4XPU 35 GK6115 cfm1 / 4 "NPT€466.69
SPEEDAIRE 35GK81 esisuodatin 1/2 tuuman NPT 31 cfm 5 mikronia AG4XQQ 35 GK8131 cfm1 / 2 "NPT€496.20
SPEEDAIRE 35GK89 esisuodatin 1/2 tuuman NPT 61 cfm 5 mikronia AG4XQZ 35 GK8961 cfm1 / 2 "NPT€685.76
SPEEDAIRE 35GK97 esisuodatin 3/4 tuuman NPT 92 cfm 5 mikronia AG4XRH 35 GK9792 CFM3 / 4 "NPT€763.70
SPEEDAIRE 35GL10 Esisuodatin 1 tuuman NPT 123 cfm 5 mikronia AG4XRW 35GL10123 cfm1 "NPT€828.00
SPEEDAIRE 35GL18 esisuodatin 1 tuuman NPT 154 cfm 5 micron | AG4XTE 35GL18154 cfm1 "NPT€1,012.49
SPEEDAIRE 35GL30 esisuodatin 1-1 / 2 tuuman NPT 185 cfm 5 mikronia AG4XTN 35GL30185 cfm1-1 / 2 "NPT€1,086.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 35GL82 esisuodatin 3 tuumaa NPT 1124 cfm 5 mikronia
€3,384.73 / yksikkö