Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 35GK97 esisuodatin 3/4 tuuman NPT 92 cfm 5 mikronia AG4XRH

SPEEDAIRE 35GK97 esisuodatin 3/4 tuuman NPT 92 cfm 5 mikronia

Varastossa
Tuote: AG4XRH Malli: 35GK97

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€763.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsisuodattimen
KulhomateriaaliAlumiini
Tyhjennysportin koko5 / 8 "
Tyhjennystyyppikellua
SuodatinmassatMikrolasi
Suodattimen luokitus5 mikronin
KoteloAlumiini
Max. Virtaus92 CFM
Max. Paine235 PSI
Maks. Lämpötila176-astetta F
Kokonaiskorkeus0.62 "
Putken koko3 / 4 "NPT
KokoStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8421210000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 35GK61 Esisuodatin 1/4 tuuman NPT 15 cfm 5 mikronia AG4XPU 35 GK6115 cfm1 / 4 "NPT€466.69
SPEEDAIRE 35GK81 esisuodatin 1/2 tuuman NPT 31 cfm 5 mikronia AG4XQQ 35 GK8131 cfm1 / 2 "NPT€496.20
SPEEDAIRE 35GK89 esisuodatin 1/2 tuuman NPT 61 cfm 5 mikronia AG4XQZ 35 GK8961 cfm1 / 2 "NPT€685.76
SPEEDAIRE 35GL10 Esisuodatin 1 tuuman NPT 123 cfm 5 mikronia AG4XRW 35GL10123 cfm1 "NPT€828.00
SPEEDAIRE 35GL18 esisuodatin 1 tuuman NPT 154 cfm 5 micron | AG4XTE 35GL18154 cfm1 "NPT€1,012.49
SPEEDAIRE 35GL30 esisuodatin 1-1 / 2 tuuman NPT 185 cfm 5 mikronia AG4XTN 35GL30185 cfm1-1 / 2 "NPT€1,086.47
SPEEDAIRE 35GL46 esisuodatin 1-1 / 2 tuuman NPT 370 cfm 5 mikronia AG4XUF 35GL46370 cfm1-1 / 2 "NPT€1,589.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 35GK97 esisuodatin 3/4 tuuman NPT 92 cfm 5 mikronia
€763.70 / yksikkö