Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ TEYL1060B-katkaisija 60a 1p 277vac 65ka | AG2VET 32HY75

GENERAL ELECTRIC TEYL1060B katkaisija 60a 1p 277vac 65ka

Varastossa
Tuote: AG2VET Malli: TEYL1060BRistiviite: 32HY75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€857.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus277 VAC
Ampeeria60
Katkaisijan tyyppiStandardi
Tasajänniteluokitus125 VDC
Syvyys3"
Kehyksen koko125A / TEY
Korkeus5.2 "
Maks. AIR-luokitus65kA
Maks. Langan koko4AWG
Min. Langan koko10AWG
AsennusPultti paneelilaudalla
Napojen lukumäärä1
Vaihe1
VaiheyhteysABC
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Välitön matka (kiinteä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerminaaliliitäntäAC-jänniteluokitusAmpeeriaLeveysTasajänniteluokitusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräHinta
YLEINEN SÄHKÖ TEYL1015B-katkaisija 15a 1p 277vac 65ka | AG2VEJ 32HY67 TEYL1015BRuuvikiinnike277 VAC151"125 VDC10AWG14AWG1€245.97
YLEINEN SÄHKÖ TEYL1020B-katkaisija 20a 1p 277vac 65ka | AG2VEK 32HY68 TEYL1020BRuuvikiinnike277 VAC201"125 VDC10AWG14AWG1€245.97
YLEINEN SÄHKÖ TEYL1025B-katkaisija 25a 1p 277vac 65ka | AG2VEL 32HY69 TEYL1025BHeinäkuu277 VAC251"125 VDC4AWG10AWG1€271.94
YLEINEN SÄHKÖ TEYL1030B-katkaisija 30a 1p 277vac 65ka | AG2VEM 32HY70 TEYL1030BHeinäkuu277 VAC301"125 VDC4AWG10AWG1€245.97
YLEINEN SÄHKÖ TEYL1035B-katkaisija 35a 1p 277vac 65ka | AG2VEN 32HY71 TEYL1035BHeinäkuu277 VAC351"125 VDC4AWG10AWG1€857.86
YLEINEN SÄHKÖ TEYL1040B-katkaisija 40a 1p 277vac 65ka | AG2VEP 32HY72 TEYL1040BHeinäkuu277 VAC401"125 VDC4AWG10AWG1€317.16
YLEINEN SÄHKÖ TEYL1045B-katkaisija 45a 1p 277vac 65ka | AG2VEQ 32HY73 TEYL1045BHeinäkuu277 VAC451"125 VDC4AWG10AWG1€857.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYL1060B katkaisija 60a 1p 277vac 65ka
€857.86 / yksikkö