SPEEDAIRE 31XG65 letkukela 3/8 tuuman Fnpt 50 jalkaa 300 Psi | AG2PJJ

SPEEDAIRE 31XG65 letkukela 3/8 tuuman Fnpt 50 jalkaa 300 psi

Varastossa
Tuote: AG2PJJ Malli: 31XG65

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€409.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
TullimääräTeollinen
Suorittaa loppuunPäällystetty
Letku päättyy3/8 "(M) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus50ft.
Letkun materiaaliPVC
Letkun ulostulo (tuumaa)3/8 "(M) NPT
KoteloKiinteä messinki
SalpaMoniasentoinen, tärinänkestävä, itselukittuva, jousikuormitettu
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
Kokonaiskorkeus15.375 "
Kokonaispituus14 "
kokonaisleveys11.25 "
Kelan sisääntulo3/8 "(F) NPT
Tiivistetyyppinitriili
Kääntyvä materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)44.96
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8479899899

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
SPEEDAIRE 31XG62 letkukela 3/8 tuuman Fnpt 100 jalkaa 300 Psi | AG2PJF 31XG62100ft.16.88 "20.875 "12.5 "€769.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 31XG65 letkukela 3/8 tuuman Fnpt 50 jalkaa 300 psi
€409.37 / yksikkö