SPEEDAIRE 31XG62 letkukela 3/8 tuuman Fnpt 100 jalkaa 300 Psi | AG2PJF

SPEEDAIRE 31XG62 letkukela 3/8 tuuman Fnpt 100 jalkaa 300 psi

Varastossa
Tuote: AG2PJF Malli: 31XG62

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€769.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
TullimääräTeollinen
Suorittaa loppuunPäällystetty
Letku päättyy3/8 "(M) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus100ft.
Letkun materiaaliPVC
Letkun ulostulo (tuumaa)3/8 "(M) NPT
KoteloKiinteä messinki
SalpaMoniasentoinen, tärinänkestävä, itselukittuva, jousikuormitettu
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
Kokonaiskorkeus16.88 "
Kokonaispituus20.875 "
kokonaisleveys12.5 "
Kelan sisääntulo3/8 "(F) NPT
Tiivistetyyppinitriili
Kääntyvä materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)49.02
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8479899899

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
SPEEDAIRE 31XG65 letkukela 3/8 tuuman Fnpt 50 jalkaa 300 Psi | AG2PJJ 31XG6550ft.15.375 "14 "11.25 "€409.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 31XG62 letkukela 3/8 tuuman Fnpt 100 jalkaa 300 psi
€769.36 / yksikkö