Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 30E653 -kytkimen runko (f) npt 1/4 sinkitty teräs | AC4LPC

SPEEDAIRE 30E653 Liittimen runko (f)npt 1/4 sinkittyä terästä

Varastossa
Tuote: AC4LPC Malli: 30E653

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Kehon koko1 / 4 "
VärikoodiPoista valinta
Letkun liitäntä(F) NPT
VaihtotyyppiARO
MateriaaliSinkitty teräs / alumiiniholkki
Max. Virtaus35 cfm
Max. Paine300 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-40 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun liitäntäHinta
SPEEDAIRE 30E655 -liittimen runko (m) npt 1/4 sinkitty teräs | AC4LPE 30E655(M) NPT€6.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 30E653 Liittimen runko (f)npt 1/4 sinkittyä terästä
€5.85 / yksikkö