Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 30E626 Kytkentätulppa (m) npt 1/4 Alumiini | AC4LMY

SPEEDAIRE 30E626 Kytkentäpistoke (m)npt 1/4 alumiinia

Varastossa
Tuote: AC4LMY Malli: 30E626

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen pistoke
Kehon koko1 / 4 "
Suorittaa loppuuneloksoitu
Letkun liitäntä(M) NPT
VaihtotyyppiGlobaali tyyli
MateriaaliAlumiini
Max. Paine300 psi
Putken koko1 / 2 "
TiivisteetNBR
Temp. alue-40 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoLetkun liitäntäPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 30E524 Kytkimen pistoke (m) npt 1/4 Alumiini | AC4LHN 30E5241 / 4 "(M) NPT3 / 8 "€2.80
SPEEDAIRE 30E614 Kytkentätulppa (m) npt 1/4 Alumiini | AC4LMK 30E6141 / 4 "(M) NPT1 / 4 "€2.89
SPEEDAIRE 30E615 -liittimen pistoke (f) npt 1/4 alumiinia | AC4LML 30E6151 / 4 "(F) NPT1 / 4 "€2.93
SPEEDAIRE 30E616 -liittimen pistoke (f) npt 3/8 Alumiini | AC4LMM 30E6163 / 8 "(F) NPT3 / 8 "€4.95
SPEEDAIRE 30E625 -liittimen pistoke (f) npt 1/4 alumiinia | AC4LMX 30E6251 / 4 "(F) NPT1 / 2 "€1.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 30E626 Kytkentäpistoke (m)npt 1/4 alumiinia
€1.73 / yksikkö