Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN TB 200-0.1US-RED Ultrasonic Thickness Gauge, 5 MHz Measuring Frequency, 0.1mm Readability | CE8MBY

KERN AND SOHN TB 200-0.1US-RED ultraäänipaksuusmittari, 5 MHz mittaustaajuus, 0.1 mm luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8MBY Malli: TB 200-0.1US-RED

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€414.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUltraääni paksuusmittari
Akku4 x 1.5 V AA
Kotelon leveys161mm
Housing DimensionX x 161 69 32 mm
Asunnon korkeus32 mm
Asunnon pituus69 mm
Maks. Ympäristön lämpötila50 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila0 astetta C
luettavuus0.1mm
YksikötTuuma, mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)6.3
Laivan pituus (cm)21.5
Laivan leveys (cm)26.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN TB 200-0.1US Ultrasonic Thickness Gauge, 5 MHz Measuring Frequency, 0.1mm Readability | CE8MBX TB 200-0.1US€487.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN TB 200-0.1US-RED ultraäänipaksuusmittari, 5 MHz mittaustaajuus, 0.1 mm luettavuus
€414.94 / yksikkö