Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 30E619 Kytkimen rungon letku Barb 1/4 alumiinia | AC4LMQ

SPEEDAIRE 30E619 liitinrungon letku Barb 1/4 alumiinia

Varastossa
Tuote: AC4LMQ Malli: 30E619

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Barb koko1 / 4 "
Kehon koko1 / 4 "
Suorittaa loppuuneloksoitu
Letkun liitäntäLetku Barb
VaihtotyyppiGlobaali tyyli
MateriaaliAlumiini
Max. Virtaus50 cfm
Max. Paine250 psi
TiivisteetNBR
Temp. alue-40 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoKehon kokoLetkun liitäntäPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 30E612 Kytkimen runko (m) npt 1/4 Alumiini | AC4LMH 30E612-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "€31.33
SPEEDAIRE 30E613 Kytkimen runko (m) npt 1/4 Alumiini | AC4LMJ 30E613-1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "€31.33
SPEEDAIRE 30E617 -kytkimen runko (f) npt 1/4 alumiinia | AC4LMN 30E617-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "€31.33
SPEEDAIRE 30E618 -kytkimen runko (f) npt 3/8 Alumiini | AC4LMP 30E618-3 / 8 "(F) NPT3 / 8 "€31.33
SPEEDAIRE 30E620 Kytkimen rungon letku Barb 3/8 Alumiini | AC4LMR 30E6203 / 8 "3 / 8 "Letku Barb-€30.80
SPEEDAIRE 30E623 Kytkimen runko (f) npt 1/4 Alumiini | AC4LMV 30E623-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "€31.37
SPEEDAIRE 30E624 Kytkimen runko (m) npt 1/4 Alumiini | AC4LMW 30E624-1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "€29.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 30E619 liitinrungon letku Barb 1/4 alumiinia
€15.68 / yksikkö