Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 30E613 Kytkimen runko (m) npt 1/4 Alumiini | AC4LMJ

SPEEDAIRE 30E613 Liittimen runko (m)npt 1/4 alumiinia

Varastossa
Tuote: AC4LMJ Malli: 30E613
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
€31.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Kehon koko1 / 4 "
Suorittaa loppuuneloksoitu
Letkun liitäntä(M) NPT
VaihtotyyppiGlobaali tyyli
MateriaaliAlumiini
Max. Virtaus50 cfm
Max. Paine250 psi
Putken koko3 / 8 "
TiivisteetNBR
Temp. alue-40 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoKehon kokoLetkun liitäntäPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 30E612 Kytkimen runko (m) npt 1/4 Alumiini | AC4LMH 30E612-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "€31.33
SPEEDAIRE 30E617 -kytkimen runko (f) npt 1/4 alumiinia | AC4LMN 30E617-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "€31.33
SPEEDAIRE 30E618 -kytkimen runko (f) npt 3/8 Alumiini | AC4LMP 30E618-3 / 8 "(F) NPT3 / 8 "€31.33
SPEEDAIRE 30E619 Kytkimen rungon letku Barb 1/4 alumiinia | AC4LMQ 30E6191 / 4 "1 / 4 "Letku Barb-€15.68
SPEEDAIRE 30E620 Kytkimen rungon letku Barb 3/8 Alumiini | AC4LMR 30E6203 / 8 "3 / 8 "Letku Barb-€30.80
SPEEDAIRE 30E623 Kytkimen runko (f) npt 1/4 Alumiini | AC4LMV 30E623-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "€31.37
SPEEDAIRE 30E624 Kytkimen runko (m) npt 1/4 Alumiini | AC4LMW 30E624-1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "€29.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 30E613 Liittimen runko (m)npt 1/4 alumiinia
€31.33 / yksikkö