Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 2YNL2 Kuivausainesuodatin / kuivain Hiljainen virtaus 30 CFM | AC4DDE

SPEEDAIRE 2YNL2 Kuivausainesuodatin/kuivausrumpu Quiet Flow 30 Cfm

Varastossa
Tuote: AC4DDE Malli: 2YNL2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€391.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuivausainesuodatin / kuivausrumpu
(F) NPT-tulo1/2
(M) NPT-ulostulo (tuumaa)1/2
KulhoKirkas poly
Kulhon koko1.5 paunaa
CFM30
Kastepiste-30 astetta F
Halkaisija3"
Elementin materiaaliSintrattu pronssi
Korkeus16.875 "
Tulo / lähtö NPTF (tuumaa)1/2
ISO-luokka2
Pituus16.875 "
Maks. Käyttö PSI175
Maks. Käyttölämpötila125 F
mikronia40 ja 250
Kokonaiskapasiteetti2500 yksikköä
TyyppiHiljainen virtaus
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.835
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8419390180
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuivausaine (silikageeli)
    • Maks. SCFM @ 100 PSI (30)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoCFMHalkaisijaKorkeusPituusLeveysHinta
SPEEDAIRE 2YNL4 Kuivausainesuodatin / kuivausrumpu Hiljainen virtaus 40 CFM | AC4DDF 2YNL43.4 paunaa404"21.25 "21.375 "4"€662.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2YNL2 Kuivausainesuodatin/kuivausrumpu Quiet Flow 30 Cfm
€391.27 / yksikkö