SPEEDAIRE 2YNL4 Kuivausainesuodatin / kuivausrumpu Hiljainen virtaus 40 CFM | AC4DDF

SPEEDAIRE 2YNL4 Kuivausainesuodatin/kuivausrumpu Quiet Flow 40 Cfm

Varastossa
Tuote: AC4DDF Malli: 2YNL4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€662.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuivausainesuodatin / kuivausrumpu
(F) NPT-tulo1/2
(M) NPT-ulostulo (tuumaa)1/2
KulhoKirkas poly
Kulhon koko3.4 paunaa
CFM40
Kastepiste-30 astetta F
Halkaisija4"
Elementin materiaaliSintrattu pronssi
Korkeus21.25 "
Tulo / lähtö NPTF (tuumaa)1/2
ISO-luokka2
Pituus21.375 "
Maks. Käyttö PSI175
Maks. Käyttölämpötila125 F
mikronia40 ja 250
Kokonaiskapasiteetti5000 yksikköä
TyyppiHiljainen virtaus
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8725
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)62.74
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuivausaine (silikageeli)
    • Maks. SCFM @ 100 PSI (40)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoCFMHalkaisijaKorkeusPituusLeveysHinta
SPEEDAIRE 2YNL2 Kuivausainesuodatin / kuivain Hiljainen virtaus 30 CFM | AC4DDE 2YNL21.5 paunaa303"16.875 "16.875 "3"€391.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2YNL4 Kuivausainesuodatin/kuivausrumpu Quiet Flow 40 Cfm
€662.34 / yksikkö