Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO 63P-DCH hyllypostin lisäosa 63 tuuman H kupari - 2 kpl pakkaus | AB6QPH 22A775

METRO 63P-DCH hyllytolppalisäosa 63 tuumaa H kupari - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6QPH Malli: 63P-DCHRistiviite: 22A775

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyposti
VäriKupari Hammertone
Suorittaa loppuunEpoksi
MateriaaliTeräs
Postikorkeus63 "
Pylvään leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.37
Laivan korkeus (cm)2.87
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)10.49
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunMateriaaliPostikorkeusHinta
METRO 54P Hyllystartteri H 54 tuuman kromi - 4 kpl pakkaus | AB6QLK 22A708 54PHopeakromiTeräs54 "€94.32
METRO 54P Hyllypostilisäosa H 54 tuuman kromi - 2 kpl pakkaus | AB6QLL 22A709 54PHopeakromiTeräs54 "€87.99
METRO 63P hyllypostin aloittaja H 63 tuuman kromi - 4 kpl pakkaus | AB6QLM 22A710 63PHopeakromiTeräs63 "€94.50
METRO 63P Hyllypostilisäosa H 63 tuuman kromi - 2 kpl pakkaus | AB6QLN 22A711 63PHopeakromiTeräs63 "€92.28
METRO 74P Hyllystartteri H 74 tuuman kromi - 4 kpl pakkaus | AB6QLP 22A712 74PHopeakromiTeräs74 "€133.39
Tarjouspyyntö
METRO 74P Hyllypostilisäosa H 74 tuuman kromi - 2 kpl pakkaus | AB6QLQ 22A713 74PHopeakromiTeräs74 "€117.26
Tarjouspyyntö
METRO 86P Hyllystartteri H 86 tuuman kromi - 4 kpl pakkaus | AB6QLR 22A714 86PHopeakromiTeräs86 "€131.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 63P-DCH hyllytolppalisäosa 63 tuumaa H kupari - 2 kpl pakkaus
€103.01 / yksikkö