Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4WTA1-kantolaukku kova 7.3 x 10.4 x 3.2 tuumaa | AE2ECQ

APPROVED VENDOR Kova 4WTA1-kantolaukku 7.3 x 10.4 x 3.2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2ECQ Malli: 4WTA1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKova kantolaukku
VäriMusta
MateriaaliHDPE
Kokonaissyvyys3.25 "
Kokonaiskorkeus7.375 "
kokonaisleveys10.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4905
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi4202122010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Kova 4WTA1-kantolaukku 7.3 x 10.4 x 3.2 tuumaa
€22.08 / yksikkö