Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 2TEH2 -ilmapistooli Alumiini / musta 120 Psi 5-1 / 2 Pituus | AC3GJT

SPEEDAIRE 2TEH2 ilmapistooli alumiini/musta 120 Psi 5-1/2 pituus

Varastossa
Tuote: AC3GJT Malli: 2TEH2
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
€30.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus35 scfm
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliPistoolin kahva
VäriAlumiini ja musta
Sisääntulon koko1/4 "(F) NPT
Maks. dBA97
Maks. Tulopaine120 psi
suutinTurvallisuus
Suuttimen pituus1-3 / 4 "
Poistoaukon koko7/16 "(F) NPT
ulostulo1.92 LbF
Kokonaispituus5.5 "
LaukaistaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusMaks. dBAPoistoaukon kokoulostuloKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 2TEH3 -ilmapistooli Alumiini / musta 120 Psi 17-1 / 2 Pituus | AC3GJU 2TEH335 scfm971 / 2-20 "UNF1.92 LbF17.5 "€106.44
SPEEDAIRE 2TEH5 -ilmapistooli Alumiini / musta 120 Psi 41-1 / 2 Pituus | AC3GJW 2TEH535 scfm971 / 2-20 "UNF1.92 LbF41.5 "€66.08
SPEEDAIRE 2TEH9 -ilmapistooli alumiini / musta 120 Psi 6-1 / 2 Pituus | AC3GKA 2TEH948 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF6.5 "€46.69
SPEEDAIRE 2TEJ2 -ilmapistooli Alumiini / musta 120 Psi 30-1 / 2 Pituus | AC3GKC 2TEJ248 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF30.5 "€52.96
SPEEDAIRE 2TEJ3 ilmapistooli Alumiini / musta 120 Psi 42-1 / 2 Pituus | AC3GKD 2TEJ348 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF42.5 "€73.50
SPEEDAIRE 2TEJ4 ilmapistooli Alumiini / musta 120 Psi 54-1 / 2 Pituus | AC3GKE 2TEJ448 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF54.5 "€71.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2TEH2 ilmapistooli alumiini/musta 120 Psi 5-1/2 pituus
€30.90 / yksikkö