SPEEDAIRE 2DAZ1 Jääkaapin kuivausrummun huoltosarja AB9GYZ AB9GZA | AB9GYR

SPEEDAIRE 2DAZ1 jäähdytetyn kuivaimen huoltosarja AB9GYZ AB9GZA

Varastossa
Tuote: AB9GYR Malli: 2DAZ1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€364.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvokuivaimen huoltosarja
TyyppiVuotuinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.664
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)71.88
Laivan leveys (cm)61.47
HS-koodi8414909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDAIRE 2DAY6 Jääkaapin kuivausrummun huoltosarja AD3CTQ | AB9GYM 2DAY6€380.48
SPEEDAIRE 2DAY7 Jääkaapin kuivausrummun huoltosarja AD3CTT-AD3CTV | AB9GYN 2DAY7€383.17
SPEEDAIRE 2DAY8 Jäähdytyskuivaussarja AD3CTW AB9GYU-AB9GYW | AB9GYP 2DAY8€509.76
SPEEDAIRE 2DAY9 Jääkaapin kuivausrummun huoltosarja AB9GYX AB9GYY | AB9GYQ 2DAY9€525.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2DAZ1 jäähdytetyn kuivaimen huoltosarja AB9GYZ AB9GZA
€364.44 / yksikkö