Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 2DAY6 Jääkaapin kuivausrummun huoltosarja AD3CTQ | AB9GYM

SPEEDAIRE 2DAY6 jäähdytetyn kuivaimen huoltosarja AD3CTQ

Varastossa
Tuote: AB9GYM Malli: 2DAY6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€304.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvokuivaimen huoltosarja
TyyppiVuotuinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.477
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8414909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDAIRE 2DAY7 Jääkaapin kuivausrummun huoltosarja AD3CTT-AD3CTV | AB9GYN 2DAY7€299.39
SPEEDAIRE 2DAY8 Jäähdytyskuivaussarja AD3CTW AB9GYU-AB9GYW | AB9GYP 2DAY8€369.86
SPEEDAIRE 2DAY9 Jääkaapin kuivausrummun huoltosarja AB9GYX AB9GYY | AB9GYQ 2DAY9€357.75
SPEEDAIRE 2DAZ1 Jääkaapin kuivausrummun huoltosarja AB9GYZ AB9GZA | AB9GYR 2DAZ1€364.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2DAY6 jäähdytetyn kuivaimen huoltosarja AD3CTQ
€304.46 / yksikkö